OBO BETTERMANN - OBO6278120 GS-AFS90210RW CURVA PIANA - 6278120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 210 mm
Tiefe - 90 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Farbe - weiß
Oberteilbreite 1 - 76.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195664222
Artikelnummer
OBO6278120
Herstellernummer
6278120
Hersteller
OBO
Breite:
210 mm
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Symmetrisch:
nein
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Richtung:
steigend
Oberteilbreite 2:
0 mm
Ausführung:
Unterteil
Oberteilbreite 3:
0 mm
Winkel:
90...90 °
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


