OBO BETTERMANN - OBO6273940 GK-IH70210RW ANGOLO INTERNO - 6273940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 219 mm
Tiefe - 70 mm
Farbe - weiß
Form - universal
Winkel - 85...95 °
Packung
4 ST
EAN
4012195847205
Artikelnummer
OBO6273940
Herstellernummer
6273940
Hersteller
OBO
Breite:
219 mm
Tiefe:
70 mm
Farbe:
weiß
Form:
universal
Winkel:
85...95 °
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Oberteilbreite 1:
0 mm
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


