OBO BETTERMANN - OBO6192629 WDK HK60090RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6192629

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 94 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Haubenformteil
Farbe - weiß
Packung
2 ST
EAN
4012196492435
Artikelnummer
OBO6192629
Herstellernummer
6192629
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
94 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Haubenformteil
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar


