OBO BETTERMANN - OBO6191231 WDK60150RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6191231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
8 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8.753 km CO₂-Äquivalent
EAN
4012196491230
Artikelnummer
OBO6191231
Herstellernummer
6191231
Hersteller
OBO
Breite:
150 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der festen Trennwände:
0
Schlagfestigkeit:
IK04
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
RAL-Nummer:
9010
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
7002 mm²
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein


