OBO BETTERMANN - OBO6191150 WDK40110RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6191150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 110 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.549 km CO₂-Äquivalent
EAN
4012196501199
Artikelnummer
OBO6191150
Herstellernummer
6191150
Hersteller
OBO
Breite:
110 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der festen Trennwände:
0
Schlagfestigkeit:
IK04
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
RAL-Nummer:
9010
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Transparent:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
3236 mm²
Vorprägungen:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein


