OBO BETTERMANN - OBO6191134 WDK40060RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6191134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 1775 mm²
Werkstoff - Kunststoff
Packung
32 M
EAN
4012196794355
Artikelnummer
OBO6191134
Herstellernummer
6191134
Hersteller
OBO
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1775 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Vorprägungen:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


