OBO BETTERMANN - OBO6191045 WDK20035RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6191045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 35 mm
Höhe - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
32 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.099 km CO₂-Äquivalent
EAN
4012196496938
Artikelnummer
OBO6191045
Herstellernummer
6191045
Hersteller
OBO
Breite:
35 mm
Höhe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der festen Trennwände:
0
Schlagfestigkeit:
IK04
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
521 mm²
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein


