Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6191029 WDK15040RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6191029

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6191029 WDK15040RW CANALE PORTACAVI PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17.5 mm

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 523 mm²

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 36 M

EAN

4012196494590

Artikelnummer

OBO6191029

Herstellernummer

6191029

Hersteller

OBO

Höhe:

17.5 mm

Breite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

523 mm²

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung Deckel:

lose

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Lieferung auf Rolle:

nein

Vorprägungen:

nein

CANALE A SOFFITTO E A PARETE