OBO BETTERMANN - OBO6175710 WDKHT60110RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6175710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 110 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
2 ST
EAN
4012195814191
Artikelnummer
OBO6175710
Herstellernummer
6175710
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Haubenformteil
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Antibakterielle Behandlung:
nein
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-5...90 °C


