OBO BETTERMANN - OBO6175702 WDKHT40060RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6175702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 65 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
2 ST
EAN
4012195814177
Artikelnummer
OBO6175702
Herstellernummer
6175702
Hersteller
OBO
Höhe:
40 mm
Breite:
65 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Haubenformteil
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein


