Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6175674 WDKHF60110RW COPERCHIO CURVA PIANA - 6175674

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6175674 WDKHF60110RW COPERCHIO CURVA PIANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 110 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 2 ST

EAN

4012195814146

Artikelnummer

OBO6175674

Herstellernummer

6175674

Hersteller

OBO

Breite:

110 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP30

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

9010

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Angolo piano per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6175674 - WDKH-F60110RW COPERCHIO ANGOLO PIATTO