Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6175410 WDKH40060RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6175410

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6175410 WDKH40060RW CANALE PORTACAVI PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 32 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.428 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195812470

Artikelnummer

OBO6175410

Herstellernummer

6175410

Hersteller

OBO

Breite:

60 mm

Höhe:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der festen Trennwände:

0

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Mit Kabelhalteklammer:

ja

Mit Kanalverbinder:

nein

Transparent:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

1500 mm²

Lieferung auf Rolle:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Canale a soffitto e a parete 40x60x2000, PC/ABS, bianco, 9010