Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6175405 WDKH30045RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6175405

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6175405 WDKH30045RW CANALE PORTACAVI PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 48 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.641 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195812463

Artikelnummer

OBO6175405

Herstellernummer

6175405

Hersteller

OBO

Breite:

45 mm

Höhe:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der festen Trennwände:

0

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Mit Kabelhalteklammer:

ja

Mit Kanalverbinder:

nein

Transparent:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

1010 mm²

Vorprägungen:

nein

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schutzfolie:

nein

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6175405 - WDKH-30045RW CANALE 30X45X2000 PC-ABS