Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6154166 WDK HT20050RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6154166

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6154166 WDK HT20050RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 50 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 4 ST

EAN

4012196493272

Artikelnummer

OBO6154166

Herstellernummer

6154166

Hersteller

OBO

Höhe:

20 mm

Breite:

50 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK04

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Derivazione a T per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6154166 - WDK HT20050RW COPERCHIO RACCORDO A T