Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6119485 SCATOLA CON PRESA CEE - 6119485

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6119485 SCATOLA CON PRESA CEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsspur - sonstige

  • Mit Anschlussraum - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196609994

Artikelnummer

OBO6119485

Herstellernummer

6119485

Hersteller

OBO

Anzahl der Einheiten:

1

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsspur:

sonstige

Mit Anschlussraum:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Zugentlastungsmöglichkeit:

ja

Halogenfrei:

ja

Scatola porta apparecchi per l'installazione di una presa CEE 3 o 5 poli 16 A o 32 A. Fornitura: - 1 scatola installazione accessori chiusura frontale con binario di fissaggio a 4 punti da 52 x 52 mm a 70 x 70 mm - 1 placca di finitura bianco puro - 2 pressacavi esterni rivestiti fino a Ø 18 mm - 2 dispositivi di bloccaggio per il fissaggio opzionale a canalette con binari a C. - 1 presa CEE 16 A con accessori di montaggio