OBO BETTERMANN - OBO6115945 GAD ER SOFT EL TERMINALE CANALE DESIGN, - 6115945

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 140 mm
Tiefe - 114 mm
Ausführung - asymmetrisch
Geeignet für - rechts
Schnittkaschierung - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195914433
Artikelnummer
OBO6115945
Herstellernummer
6115945
Hersteller
OBO
Breite:
140 mm
Tiefe:
114 mm
Ausführung:
asymmetrisch
Geeignet für:
rechts
Schnittkaschierung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
ja


