Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6113090 GK-FH53100RW COPERCHIO ANGOLO - 6113090

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6113090 GK-FH53100RW COPERCHIO ANGOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Tiefe - 53 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Farbe - weiß

  • Oberteilbreite 1 - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196419296

Artikelnummer

OBO6113090

Herstellernummer

6113090

Hersteller

OBO

Breite:

100 mm

Tiefe:

53 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Farbe:

weiß

Oberteilbreite 1:

0 mm

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Richtung:

steigend/fallend

Oberteilbreite 2:

0 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Oberteilbreite 3:

0 mm

Winkel:

90...90 °

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Angolo piano per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6113090 - GK-FH53100RW ANGOLO PIATTO