OBO BETTERMANN - OBO6087965 KSR-DR 920 PE ANELLO DI PROTEZIONE DEL C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelrinne
Länge - 104.5 mm
Breite - 46.5 mm
Bauform - Spritzgussteil
Werkstoff - sonstige
Packung
25 ST
EAN
4012196346639
Artikelnummer
OBO6087965
Herstellernummer
6087965
Hersteller
OBO
Geeignet für:
Kabelrinne
Länge:
104.5 mm
Breite:
46.5 mm
Bauform:
Spritzgussteil
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Anello di protezione cavi per foro laterale IKS, PE, grigio chiaro