OBO BETTERMANN - OBO6066704 KSR915 PE ANELLO DI PROTEZIONE DEL CAVO - 6066704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelrinne
Länge - 58 mm
Breite - 28 mm
Bauform - Spritzgussteil
Werkstoff - Kunststoff
Packung
25 ST
EAN
4012196065127
Artikelnummer
OBO6066704
Herstellernummer
6066704
Hersteller
OBO
Geeignet für:
Kabelrinne
Länge:
58 mm
Breite:
28 mm
Bauform:
Spritzgussteil
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Kunststoff ummantelt
Anello di protezione cavi Passerella a pavimento AZ, PE, grigio chiaro


