OBO BETTERMANN - OBO6027156 WDK60150LGR CANALE PORTACAVI PARETE - 6027156
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
8 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8.753 km CO₂-Äquivalent
EAN
4012196668236
Artikelnummer
OBO6027156
Herstellernummer
6027156
Hersteller
OBO
Breite:
150 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Schlagfestigkeit:
IK04
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
7002 mm²
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein


