Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6025447 WDK40040GR CANALE PORTACAVI PARETE - 6025447

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6025447 WDK40040GR CANALE PORTACAVI PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 36 M

EAN

4012196028993

Artikelnummer

OBO6025447

Herstellernummer

6025447

Hersteller

OBO

Breite:

40 mm

Höhe:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

7030

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

1314 mm²

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schutzfolie:

nein

Canale con coperchio