Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046762 SB25W A4 CURVA TUBO ACCIAIO INOX - 2046762

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046762 SB25W A4 CURVA TUBO ACCIAIO INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195924111

Artikelnummer

OBO2046762

Herstellernummer

2046762

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

ja

Halogenfrei:

nein

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Durchmesser:

27.2 mm

Ausführung:

stecken

Mit Muffe:

ja

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

sonstige

Flexibel:

nein

Radius:

50 mm

Winkel des Bogens:

90 °

Curva per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046762 - SB25W A4 CURVA NO FILETTURA D25MM A4