Startseite

MIELE - MIE6390830 GewerbeWA 6,5kg, 1400U, Laugenpumpe,Edel - 6390830

KopierenKopieren
MIELE - MIE6390830 GewerbeWA 6,5kg, 1400U, Laugenpumpe,Edel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001054482

Artikelnummer

MIE6390830

Herstellernummer

6390830

Hersteller

MIE

GewerbeWA 6,5kg, 1400U, Laugenpumpe,Edel Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:595 mm, Tiefe:725 mm, Energieverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":5 kWh, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1400 1/min, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:49 %, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":6,5 kg, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos