Startseite

MIELE - MIE11331920 VG!C Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp sc - 11331920

KopierenKopieren
MIELE - MIE11331920 VG!C Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp sc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm

  • Höhe ohne Arbeitsplatte - 850 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516237389

Artikelnummer

MIE11331920

Herstellernummer

11331920

Hersteller

MIE

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

850 mm

Türanschlag:

rechts

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

nein

Frequenz:

50 Hz

Grundfarbe der Blende:

weiß

Tiefe:

636 mm

Spannung:

220...240 V

Anschlusswert:

2400 W

Breite:

596 mm

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

ja

Absicherung des Gerätes:

10 A

Warmwasseranschluss:

nein

Wassersicherheitssystem:

ja

Restzeitanzeige:

ja

Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Optimierungsfunktion Waschergebnis:

ja

Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:

53 %

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2400 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:636 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):A, Energieverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":0,9 kWh, Waschwirkungsklasse:A, Schleuderwirkungsklasse:B, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1400 1/min, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:53 %, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":8 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":49 l, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Geräuschemission (Waschen) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":50 dB(A) re 1 pW, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":74 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:177 kWh, Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (220 Standardprogramme):10120 l, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G