Miele - MIE11284210 VG!C Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp Wa - 11284210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar - nein
Geräteart - Frontlader
Türanschlag - rechts
Packung
1 ST
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
643 mm
Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Optimierungsfunktion Waschergebnis:
ja
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
ja
Wassersicherheitssystem:
ja
Restzeitanzeige:
ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Warmwasseranschluss:
ja