MIELE - MIE11049730 Waschmaschine 7kg 1600U Ablaufpumpe Desi - 11049730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Geräteart - Frontlader
Türanschlag - rechts
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4002516120131
Artikelnummer
MIE11049730
Herstellernummer
11049730
Hersteller
MIE
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
5500 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
714 mm
Restzeitanzeige:
ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos