Miele - MIE10436940 VG! Waschmaschine 1400U/min 7kg Disp sch - 10436940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Waschmaschine, 7kg, 1400U/min, EEK: A+++, schräge Blende, Programme: Feinwäsche, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren. CapDosing, 7-Segment DirectSensor gelb - Display, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C", Schaumregulierung, ProfiEco Motor, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, AutoClean Einspülkasten, Watercontrol-System, Abmessungen (HxBxT): 85x59,6x63,6cm, Farbe: weiß Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2400 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:820 mm, Breite:596 mm, Tiefe:636 mm, Energieverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60°C":0,9 kWh, Waschwirkungsklasse:A, Schleuderwirkungsklasse:B, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1400 1/min, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:53 %, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":7 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":50 l, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Geräuschemission (Waschen) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":50 dB(A) re 1 pW, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":74 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:175 kWh, Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (220 Standardprogramme):10340 l, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D