Startseite

Metz - MEZ151J1AOAO20E OpDAT PK 2xST/2xST G50/125 OM3 BR 2x2,0 - 151J1AOAO20E

KopierenKopieren
Metz - MEZ151J1AOAO20E OpDAT PK 2xST/2xST G50/125 OM3 BR 2x2,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm

  • Kabeltyp - Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184147824

Artikelnummer

MEZ151J1AOAO20E

Herstellernummer

151J1AOAO20E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

APC-Version Anschluss 1:

nein

APC-Version Anschluss 2:

nein

Mantel-Farbe:

türkis

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3, Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser OM3, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden