MERSEN ITALIA SPA - XESY1023061 MB1 250A 4P 1.000.405 - Y1023061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 4
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
744 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4027597026813
Artikelnummer
XESY1023061
Herstellernummer
Y1023061
Hersteller
XES
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
4
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


