MERSEN ITALIA SPA - XESW1002129 MB2 400A 3P 1.000.504 - W1002129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 80 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
744 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4027597023393
Artikelnummer
XESW1002129
Herstellernummer
W1002129
Hersteller
XES
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20


