Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESG1023000 MB00 160A 1P 1.001.817 - G1023000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 1

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

224 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9008567001998

Artikelnummer

XESG1023000

Herstellernummer

G1023000

Hersteller

XES

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

1

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH00

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Il programma di produzione di MULTIBLOC® serie 00.ST8 comprende i sezionatori con fusibile NH da 160A.Sono progettati per linstallazione su pannello/attacco inferiore e sono disponibili nelle versioni a uno, due o quattro poli.Per linstallazione dei sezionatori MULTIBLOC® con fusibile NH nelle unità di distribuzione con coperchio centrale, si utilizzano i relativi coperchi per ottenere unaltezza e una lunghezza uniformi.I sezionatori MULTIBLOC® grandezza 00 sono progettati per le cartucce di fusibili NH in conformità alle norme IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, grandezza 00, 160A.MULTIBLOC® offre allutente uninstallazione facile e veloce, oltre a un elevato livello di sicurezza durante linstallazione e la manutenzione.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie