LEGRAND - LEG637423 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO PIANO 150X80 - 637423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 150 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
3245066374239
Artikelnummer
LEG637423
Herstellernummer
637423
Hersteller
BTI
Höhe:
80 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
aufrastbar
canale portacavi 150 x 80. sistema DLP. Angoli piano
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


