LEGRAND - LEG637421 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO INTERNO 150X80 - 637421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 150 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 85...95 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
3245066374215
Artikelnummer
LEG637421
Herstellernummer
637421
Hersteller
BTI
Höhe:
80 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
85...95 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 150 x 80mm - angolo interno variabile 85°- 95°
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


