Startseite

LEGRAND - LEG637420 DLP-CANALE PORTACAVI 150X80 - 637420

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637420 DLP-CANALE PORTACAVI 150X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 8 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245066374208

Artikelnummer

LEG637420

Herstellernummer

637420

Hersteller

BTI

Breite:

150 mm

Höhe:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

3

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

8800 mm²

canale portacavi 150 x 80mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie