Startseite

LEGRAND - LEG637403 Flachwinkel Fur DLP 90/80 RW - 637403

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637403 Flachwinkel Fur DLP 90/80 RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 90 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066374031

Artikelnummer

LEG637403

Herstellernummer

637403

Hersteller

BTI

Höhe:

80 mm

Breite:

90 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Befestigungsart:

aufrastbar

canale portacavi 90 x 80. sistema DLP. Angoli piano

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie