LEGRAND - LEG637402 Ausseneck fur DLP 90/80 Reinweiss - 637402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 90 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 85...95 °
Farbe - weiß
Packung
5 ST
EAN
3245066374024
Artikelnummer
LEG637402
Herstellernummer
637402
Hersteller
BTI
Höhe:
80 mm
Breite:
90 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
85...95 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Angolo esterno variabile per canale porta cavo.
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


