Startseite

LEGRAND - LEG637400 Leitungsfuhrungskanal DLP 90/8 - 637400

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637400 Leitungsfuhrungskanal DLP 90/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 90 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 5300 mm²

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 12 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245066374000

Artikelnummer

LEG637400

Herstellernummer

637400

Hersteller

BTI

Höhe:

80 mm

Breite:

90 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5300 mm²

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Befestigungsart:

Bodenlochung

canale portacavi 90 x 80. sistema DLP. Canale

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie