LEGRAND - LEG637344 Endstuck fur DLP 150/40 RW - 637344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 150 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
3245066373447
Artikelnummer
LEG637344
Herstellernummer
637344
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 150 x 40mm - terminale
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


