Startseite

LEGRAND - LEG637343 Flachwinkel Fur DLP 150/40 RW - 637343

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637343 Flachwinkel Fur DLP 150/40 RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 150 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066373430

Artikelnummer

LEG637343

Herstellernummer

637343

Hersteller

BTI

Höhe:

40 mm

Breite:

150 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Befestigungsart:

aufrastbar

canale portacav 150 x 40. sistema DLP. Angoli piano

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie