LEGRAND - LEG637335 Stosstellenabdeckung Fur DLP 1 - 637335

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
3245066373355
Artikelnummer
LEG637335
Herstellernummer
637335
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 120 x 40mm - giunto lateralee coperchi
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


