Startseite

LEGRAND - LEG637331 Inneneck fur DLP 40/120 RW - 637331

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637331 Inneneck fur DLP 40/120 RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 120 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 85...95 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

Produktserien

DLP

EAN

3245066373317

Artikelnummer

LEG637331

Herstellernummer

637331

Hersteller

BTI

Höhe:

40 mm

Breite:

120 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

85...95 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

canale portacavi 120 x 40mm - angolo interno variabile 85°- 95°