LEGRAND - LEG414035 CENTRALINO FV PLEXO3 18 MOD FINO A 1000V - 414035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245064140355
Artikelnummer
LEG414035
Herstellernummer
414035
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
448 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
282 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
141 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
444 mm
Mit Schloss:
ja
Einbautiefe:
137 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbauhöhe:
278 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Zylinder
Innentiefe:
89 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7046
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
ja
Art der Tür:
Einzel


