LEGRAND - LEG032266 BTNET - CORDONE LC/LC FIBRA 50/125 OM4 1 - 032266
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Anzahl der Fasern - 2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm
Kabeltyp - Duplex
Packung
5 ST
EAN
3414972058100
Artikelnummer
LEG032266
Herstellernummer
032266
Hersteller
BTI
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
APC-Version Anschluss 1:
nein
APC-Version Anschluss 2:
nein
Mantel-Farbe:
türkis
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja


