LEGRAND - LEG030206 DLP-DERIVAZIONE A T X MINI 32-40X25 BIAN - 030206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
10 ST
EAN
3245060302061
Artikelnummer
LEG030206
Herstellernummer
030206
Hersteller
BTI
Höhe:
25 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
minicanali 32 x 25mm 40 x 25mm - derivazione a T con separatore
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


