Startseite

LEGRAND - LEG011246 DLP- ANGOLO PIANO PER CANALE 150X65 ALU - 011246

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG011246 DLP- ANGOLO PIANO PER CANALE 150X65 ALU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Anzahl der Oberteile - 0

  • Farbe - sonstige

  • Symmetrisch - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

3245060112462

Artikelnummer

LEG011246

Herstellernummer

011246

Hersteller

BTI

Breite:

150 mm

Tiefe:

65 mm

Anzahl der Oberteile:

0

Farbe:

sonstige

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Richtung:

steigend/fallend

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

90...90 °

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm - angolo piano