Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE (RADIUM) - RDMH64701ESRN RJH-TS 230W 230V R7S FS1 RDIUM - H64701ESRN

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDMH64701ESRN RJH-TS 230W 230V R7S FS1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 230 W

  • Lichtstrom - 5000 lm

  • Sockel - R7s

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

  • Lampenspannung - 230...230 V

Packung

  • 20 ST

EAN

4008597157974

Artikelnummer

RDMH64701ESRN

Herstellernummer

H64701ESRN

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

230 W

Lichtstrom:

5000 lm

Sockel:

R7s

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gesamtlänge:

114.2 mm

Gedrehtes Glas:

nein

Ausführung:

klar

Durchmesser:

12 mm

UV-Schutz:

ja

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RJH-TS 230W 230V R7S FS1 RADIUM…. Lampada alogena a tensione di rete senza riflettore di qualità e semplice da installare.