Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP29031302 GOF DUPLEX PATCHCORD LC/SC G50 OM3, 2M - 29031302

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP29031302 GOF DUPLEX PATCHCORD LC/SC G50 OM3, 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm

  • Kabeltyp - Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776557388

Artikelnummer

LPP29031302

Herstellernummer

29031302

Hersteller

LPP

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Patch cord fibra ottica, marca , modello LPP29031302 - GOF DUPLEX PATCHCORD LC SC G50 OM3 2M