Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9941 PREFIXR 2.0 BETON EINBAUDOSE 1X1

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9941 PREFIXR 2.0 BETON EINBAUDOSE 1X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - quadratisch

  • Farbe - grau

  • Ausführung - Einzel

  • Bauform - Gerätedose

Packung

  • 15 ST

EAN

7611614334578

Artikelnummer

KAI9941

Herstellernummer

9941

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

quadratisch

Farbe:

grau

Ausführung:

Einzel

Bauform:

Gerätedose

Bestückung:

ohne

Tiefe:

92...92 mm

Koppelbar:

nein

Länge:

77 mm

Breite:

77 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

90 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

32 mm

Rohrarretierung:

ja

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

nein

Anzahl der Einführungen:

12

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Bauschutzdeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Stutzen:

ohne

Prefix 2.0 Beton Einbaudose 1x1, für die Befestigung an der Armierung