Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9941.25 PREFIXR 2.0 BETON EINBAUDOSE 2X1 NUP - 9941.25

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9941.25 PREFIXR 2.0 BETON EINBAUDOSE 2X1 NUP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rechteckig

  • Bauform - Gerätedose

  • Ausführung - Doppel

  • Koppelbar - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

7611614334592

Artikelnummer

KAI9941.25

Herstellernummer

9941.25

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

rechteckig

Bauform:

Gerätedose

Ausführung:

Doppel

Koppelbar:

nein

Bestückung:

ohne

Länge:

177 mm

Breite:

77 mm

Tiefe:

92...92 mm

Innentiefe:

90 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

2

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

32 mm

Rohrarretierung:

ja

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

nein

Anzahl der Einführungen:

20

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Ausführung Deckel:

Bauschutzdeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Prefix® 2.0 Beton Einbaudose 2x1 NUP, für die Befestigung an der Armierung