KAISER GMBH & CO. KG - KAI9921 NIS-DOSE 1X1 MIT KLAPPDECKEL - 9921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rund
Ausführung - Einzel
Mit drehbarem Ring - nein
Koppelbar - nein
Packung
100 ST
EAN
7611614079660
Artikelnummer
KAI9921
Herstellernummer
9921
Hersteller
KAI
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
71 mm
Tiefe:
59...59 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
ja
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP2X
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne


